曜日別特売

CL1L1

CL1L1 - SMCCL1L1 - SMCCL1L1 - SMCCL1L1 - SMCCL1L1 - SMCCL1L1 - SMCCL1L1 - SMCCL1L1 - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53794955CL1L100-200F-JN100(-) アルミ(F) 前進方向ロック200
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53794964CL1L100-230B100(-) アルミ(B) 後退方向ロック230
75,300
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53794973CL1L100-230F100(-) アルミ(F) 前進方向ロック230
75,300
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53794982CL1L100-400F-N100(-) アルミ(F) 前進方向ロック400
80,910
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53794991CL1L100-550B100(-) アルミ(B) 後退方向ロック550
88,390
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795007CL1L100-610F100(-) アルミ(F) 前進方向ロック610
92,130
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795016CL1L100-640B100(-) アルミ(B) 後退方向ロック640
92,130
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795025CL1L100-750F100(-) アルミ(F) 前進方向ロック750
98,290
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795034CL1L125-1000B125(-) アルミ(B) 後退方向ロック1000
174,680
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795043CL1L125-100B-N125(-) アルミ(B) 後退方向ロック100
138,050
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795052CL1L125-1200B125(-) 鉄(B) 後退方向ロック1200
182,820
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795061CL1L125-1200F125(-) 鉄(F) 前進方向ロック1200
182,820
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795077CL1L125-1500B125(-) 鉄(B) 後退方向ロック1500
207,080
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795086CL1L125-1500B-J125(-) 鉄(B) 後退方向ロック1500
235,900
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795095CL1L125-1500F125(-) 鉄(F) 前進方向ロック1500
207,080
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795104CL1L125-1550F125(-) 鉄(F) 前進方向ロック1550
211,150
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795113CL1L125-1600F125(-) 鉄(F) 前進方向ロック1600
211,150
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795122CL1L125-175B125(-) アルミ(B) 後退方向ロック175
142,120
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795131CL1L125-325F125(-) アルミ(F) 前進方向ロック325
148,230
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795147CL1L125-600B125(-) アルミ(B) 後退方向ロック600
158,400
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795156CL1L125-600F125(-) アルミ(F) 前進方向ロック600
158,400
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795165CL1L140-1000B140(-) アルミ(B) 後退方向ロック1000
192,720
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795174CL1L140-1000B-HK140(-) アルミ(B) 後退方向ロック1000
220,330
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795183CL1L140-1000B-K140(-) アルミ(B) 後退方向ロック1000
220,330
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795192CL1L140-1150B140(-) 鉄(B) 後退方向ロック1150
201,520
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795201CL1L140-1200B140(-) 鉄(B) 後退方向ロック1200
201,520
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795217CL1L140-950B140(-) アルミ(B) 後退方向ロック950
192,720
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53795226CL1L160-1000B160(-) アルミ(B) 後退方向ロック1000
218,300
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795235CL1L160-1300F160(-) 鉄(F) 前進方向ロック1300
233,480
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795244CL1L160-175F160(-) アルミ(F) 前進方向ロック175
177,820
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795253CL1L160-330F160(-) アルミ(F) 前進方向ロック330
185,410
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする