CL1L6

CL1L6 - SMCCL1L6 - SMCCL1L6 - SMCCL1L6 - SMCCL1L6 - SMCCL1L6 - SMCCL1L6 - SMCCL1L6 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53795542CL1L63-1000B(B) 後退方向ロック1000
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795551CL1L63-125F(F) 前進方向ロック125
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795567CL1L63-200F(F) 前進方向ロック200
47,520
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795576CL1L63-25B(B) 後退方向ロック25
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795585CL1L63-400B(B) 後退方向ロック400
52,360
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795594CL1L63-400B-JN(B) 後退方向ロック400
59,570
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795603CL1L63-50B-N(B) 後退方向ロック50
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795612CL1L63-600B(B) 後退方向ロック600
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795621CL1L63-700F(F) 前進方向ロック700
61,990
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53795637CL1L63-740F(F) 前進方向ロック740
64,410
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする