ファインロックシリンダ CLA 2F

ファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMCファインロックシリンダ CLA 2F - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
243件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
材質(チューブ)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53799164CLA2F100-1000-E1001000ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
131,840
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53799173CLA2F100-100-D100100ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
98,180
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799182CLA2F100-1050-E1001050ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
139,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799191CLA2F100-1100-D1001100ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
139,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799207CLA2F100-1200-D1001200ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
143,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799216CLA2F100-1200-E1001200ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
143,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799225CLA2F100-1300-D1001300ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
146,740
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799234CLA2F100-1500-D1001500ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
154,220
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799243CLA2F100-1500-E1001500ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
154,220
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799252CLA2F100-150-D100150ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
100,050
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799261CLA2F100-150-E100150ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
100,050
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799277CLA2F100-150J-E100150ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
105,000
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799286CLA2F100-175-P100175ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
101,920
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799295CLA2F100-200-E100200ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
101,920
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799304CLA2F100-225-E100225ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799313CLA2F100-235-E100235ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799322CLA2F100-240-E100240ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799331CLA2F100-250-D100250ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799347CLA2F100-250-E100250ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799356CLA2F100-275-E100275ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799365CLA2F100-290-E100290ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799374CLA2F100-300-D100300ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799383CLA2F100-300-E100300ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799392CLA2F100-350-E100350ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799401CLA2F100-400-E100400ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
109,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799417CLA2F100-450-E100450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
113,140
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799426CLA2F100-500-D100500ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
113,140
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799435CLA2F100-500-E100500ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
113,140
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799444CLA2F100-50-D10050ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
96,310
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799453CLA2F100-50-E10050ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
96,310
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799462CLA2F100-550-E100550ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799471CLA2F100-600-E100600ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799487CLA2F100-60-E10060ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
98,180
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799496CLA2F100-630-E100630ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
120,620
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799505CLA2F100-650J-E100650ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
132,830
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799514CLA2F100-700-E100700ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
120,620
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799523CLA2F100-700J-E100700ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
132,830
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799532CLA2F100-750-P100750ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
124,360
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799541CLA2F100-75-E10075ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
98,180
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799557CLA2F100-800-D100800ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
124,360
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53799566CLA2F100-800-E100800ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
124,360
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799575CLA2F100-800-P100800ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
124,360
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799584CLA2F100-900-D100900ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
128,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53799593CLA2F100-900-E100900ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
128,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53799602CLA2F100TN-1300-D1001300ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(TN) NPT
146,740
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799611CLA2F100TN-900-D100900ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(TN) NPT
128,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53799627CLA2F40-100-D40100ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799636CLA2F40-100-E40100ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799645CLA2F40-115-D40115ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
43,120
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53799654CLA2F40-125-E40125ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
43,120
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする