曜日別特売

ファインロックシリンダ CLA 2L

ファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMCファインロックシリンダ CLA 2L - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
材質(チューブ)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53802533CLA2L100-100K-D100100ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
103,950
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802542CLA2L100-1050-E1001050ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
139,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802551CLA2L100-1100-D1001100ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
139,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802567CLA2L100-1200-D1001200ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
143,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802576CLA2L100-125-E100125ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
100,050
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802585CLA2L100-1300J-E1001300ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
166,870
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802594CLA2L100-1320-D1001320ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
150,480
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53802603CLA2L100-1400-E1001400ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
150,480
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802612CLA2L100-200-E100200ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
101,920
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802621CLA2L100-25-E10025ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
96,310
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802637CLA2L100-300-E100300ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802646CLA2L100-350-E100350ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802655CLA2L100-450-E100450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802664CLA2L100-600-D100600ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802673CLA2L100-600-E100600ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802682CLA2L100-700-E100700ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53802691CLA2L100-800-D100800ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
124,360
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53802707CLA2L100-800-E100800ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
124,360
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802716CLA2L100TN-1300-D1001300ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(TN) NPT
146,740
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802725CLA2L40-100-P40100ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802734CLA2L40-125-E40125ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
43,120
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802743CLA2L40-150-P40150ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
43,120
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802752CLA2L40-175-D40175ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
43,840
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802761CLA2L40-200-D40200ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
43,840
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802777CLA2L40-300-E40300ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
45,270
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802786CLA2L40-300J-E40300ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
51,540
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802795CLA2L40-350-D40350ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802804CLA2L40-350-E40350ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802813CLA2L40-400-D40400ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
46,700
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802822CLA2L40-450-E40450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
48,130
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802831CLA2L40-450J-P40450ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802847CLA2L40-450K-E40450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802856CLA2L40-500-E40500ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
48,130
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802865CLA2L40-500J-E40500ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802874CLA2L40-50-D4050ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
41,690
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802883CLA2L40-540-D40540ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
49,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802892CLA2L40-600-E40600ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
49,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802901CLA2L40-600-P40600ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
49,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802917CLA2L40-700-P40700ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) アルミ(-) Rc
50,990
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802926CLA2L40-800-D40800ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
52,420
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802935CLA2L50-1000-D501000ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802944CLA2L50-1000-E501000ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802953CLA2L50-1085-D501085ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
71,560
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802962CLA2L50-1150-E501150ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
73,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802971CLA2L50-1200-D501200ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
73,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802987CLA2L50-1200-E501200ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
73,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53802996CLA2L50-250-E50250ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
51,100
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53803005CLA2L50-300J-D50300ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53803014CLA2L50-350-D50350ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) アルミ(-) Rc
53,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53803023CLA2L50-450-E50450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)(-) アルミ(-) Rc
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする