ファインロックシリンダ CLG1B

ファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMCファインロックシリンダ CLG1B - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
タイプ
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805087CLG1BA20-275-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)275
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805096CLG1BA20-300-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)300
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805105CLG1BA25-150-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)150
38,390
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805114CLG1BA25-250-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)250
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805123CLG1BA25-250-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)250
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805132CLG1BA25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)400
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805141CLG1BA32-130-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc130
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805157CLG1BA32-250-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc250
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805166CLG1BA32-400-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc400
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805175CLG1BA32-450-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc450
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805184CLG1BA40-150-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc150
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805193CLG1BA40-150-P40(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc150
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805202CLG1BA40-420-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc420
49,340
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805211CLG1BA40-440-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc440
49,340
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805227CLG1BA40-75-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc75
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805236CLG1BA40-75-P40(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc75
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805245CLG1BA40-800-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc800
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805254CLG1BN20-100-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc100
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805263CLG1BN20-225-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc225
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805272CLG1BN20-25-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc25
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805281CLG1BN20-75-E20(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc75
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805297CLG1BN25-100-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc100
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805306CLG1BN25-300-P25(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc300
38,010
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805315CLG1BN25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805324CLG1BN32-175-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc175
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805333CLG1BN32-300-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc300
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805342CLG1BN32-400-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805351CLG1BN32-400-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805367CLG1BN32-40-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc40
35,860
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805376CLG1BN32-40J-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc40
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805385CLG1BN32-50J-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc50
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805394CLG1BN40-125-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc125
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805403CLG1BN40-125-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc125
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805412CLG1BN40-350-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc350
45,650
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805421CLG1BN40-390-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc390
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805437CLG1BN40-400-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805446CLG1BN40-500-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc500
47,960
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805455CLG1BN40-800-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc800
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする