ファインロックシリンダ CLG1D

ファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMCファインロックシリンダ CLG1D - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
タイプ
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805464CLG1DA25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)400
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805473CLG1DA32-125-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc125
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805482CLG1DA32-125-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc125
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805491CLG1DA40-150-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc150
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805507CLG1DA40-180-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc180
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805516CLG1DN25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805525CLG1DN25-60-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc60
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805534CLG1DN32-125-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc125
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805543CLG1DN32-125-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc125
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805552CLG1DN32-300-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc300
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805561CLG1DN32-50-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc50
36,360
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805577CLG1DN40-200-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc200
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする