ファインロックシリンダ CLG1G

ファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMCファインロックシリンダ CLG1G - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
タイプ
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805841CLG1GA25-200-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック200(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805857CLG1GA32-250-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック250(A) 無給油/エアクッション(-) Rc
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805866CLG1GA32-250-E32(E) スプリングロック (排気ロック)250(A) 無給油/エアクッション(-) Rc
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805875CLG1GA32-250-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)250(A) 無給油/エアクッション(-) Rc
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805884CLG1GA40-75-E40(E) スプリングロック (排気ロック)75(A) 無給油/エアクッション(-) Rc
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805893CLG1GN25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック400(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805902CLG1GN40-600-E40(E) スプリングロック (排気ロック)600(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
50,490
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805911CLG1GN40-650-E40(E) スプリングロック (排気ロック)650(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする