曜日別特売

ファインロックシリンダ CLG1T

ファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMCファインロックシリンダ CLG1T - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
タイプ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53806286CLG1TA32-150-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション150
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806295CLG1TA40-350-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション350
48,290
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806304CLG1TN25-125-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション125
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806313CLG1TN25-200-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション200
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806322CLG1TN25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション400
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806331CLG1TN32-250-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション250
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806347CLG1TN40-300-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション300
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806356CLG1TN40-310-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション310
46,150
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
53806365CLG1TN40-320-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション320
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806374CLG1TN40-350-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション350
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806383CLG1TN40-450-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション450
47,690
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53806392CLG1TN40-50-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション50
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806401CLG1TN40-550-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション550
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする