SMC
ファインロック シリンダ CLJ2B
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53806593
CLJ2B16-100-P
CADデータダウンロード
100
ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
30,970
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806602
CLJ2B16-125-D
125
複動片ロッド
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806611
CLJ2B16-150-E
CADデータダウンロード
150
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
31,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806627
CLJ2B16-15-P
CADデータダウンロード
15
ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
30,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806636
CLJ2B16-200-D
200
複動片ロッド
¥
32,120
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806645
CLJ2B16-200R-E
CADデータダウンロード
200
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
32,120
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806654
CLJ2B16-25-E
CADデータダウンロード
25
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
30,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください