クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA - SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKPA - SMC

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53824382CLKPA32-50Y-B-P-X2095(B) 後退方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824391CLKPA32-50YS-B-P-X2095(B) 後退方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824407CLKPA32-50YS-F-P79WSE-X2095(F) 前進方向ロック50P79WSE+オートスイッチ取付レール付
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824416CLKPA32-50YS-F-P-X2095(F) 前進方向ロック50(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824425CLKPA32-75Y-B-P-X2095(B) 後退方向ロック75(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53824434CLKPA32-75YS-F-P79WSE-X2095(F) 前進方向ロック75P79WSE+オートスイッチ取付レール付
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする