SMC
ファインロックシリンダ CLM2T
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829605
CLM2T25-50J-E
CADデータダウンロード
25
50
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829614
CLM2T25-75J-E
CADデータダウンロード
25
75
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829623
CLM2T32-200-E
CADデータダウンロード
32
200
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829632
CLM2T40-105-E
CADデータダウンロード
40
105
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください