SMC
ロック付薄形シリンダ CLQD2
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53831547
CLQD20-10D-B
CADデータダウンロード
20
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(B) 後退方向ロック
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53831556
CLQD20-10D-F
CADデータダウンロード
20
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(F) 前進方向ロック
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53831565
CLQD25-10D-F
CADデータダウンロード
25
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(F) 前進方向ロック
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53831574
CLQD25-50DC-B
CADデータダウンロード
25
(C) ラバークッション付
(B) 後退方向ロック
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53831583
CLQD25-50DM-B
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
(B) 後退方向ロック
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください