SMC
ロック付シリンダ CLSB2
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53833053
CLSB200-350
CADデータダウンロード
200
350
¥
354,310
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833062
CLSB200-500
CADデータダウンロード
200
500
¥
372,300
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833071
CLSB200-600
CADデータダウンロード
200
600
¥
384,290
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833087
CLSB200-650
CADデータダウンロード
200
650
¥
396,280
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53833096
CLSB200-700
CADデータダウンロード
200
700
¥
396,280
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833105
CLSB250-300-D
CADデータダウンロード
250
300
¥
563,640
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53833114
CLSB250-300-DM9B
CADデータダウンロード
250
300
¥
565,570
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53833123
CLSB250-450
CADデータダウンロード
250
450
¥
597,300
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53833132
CLSB250-800-DM9B
CADデータダウンロード
250
800
¥
651,920
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200