曜日別特売

ロック付シリンダ CLSG2

ロック付シリンダ CLSG2 - SMCロック付シリンダ CLSG2 - SMCロック付シリンダ CLSG2 - SMCロック付シリンダ CLSG2 - SMCロック付シリンダ CLSG2 - SMCロック付シリンダ CLSG2 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53835214CLSG200-100200100
324,340
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835223CLSG200-120200120
330,330
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835232CLSG200-850200850
420,260
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835241CLSG250-300250300
562,760
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835257CLSG250-400250400
580,030
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835266CLSG250-450250450
597,300
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする