SMC
ロック付シリンダ CLSL2
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53835555
CLSL200-100
CADデータダウンロード
200
100
(-) 両側クッション付
¥
324,340
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835564
CLSL200-50
CADデータダウンロード
200
50
(-) 両側クッション付
¥
324,340
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835573
CLSL200-500H-DM9B
CADデータダウンロード
200
500
(H) へッド側クッション付
¥
375,100
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835582
CLSL200-600
CADデータダウンロード
200
600
(-) 両側クッション付
¥
384,290
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835591
CLSL200-650
CADデータダウンロード
200
650
(-) 両側クッション付
¥
396,280
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835607
CLSL200-900
CADデータダウンロード
200
900
(-) 両側クッション付
¥
420,260
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835616
CLSL200-998
CADデータダウンロード
200
998
(-) 両側クッション付
¥
432,250
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835625
CLSL250-175-DA93
CADデータダウンロード
250
175
(-) 両側クッション付
¥
547,200
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835634
CLSL250-450
CADデータダウンロード
250
450
(-) 両側クッション付
¥
597,300
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835643
CLSL250-500-DM9N
CADデータダウンロード
250
500
(-) 両側クッション付
¥
600,220
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200