曜日別特売

ロック付シリンダ CNA2W

ロック付シリンダ CNA2W - SMCロック付シリンダ CNA2W - SMCロック付シリンダ CNA2W - SMCロック付シリンダ CNA2W - SMCロック付シリンダ CNA2W - SMCロック付シリンダ CNA2W - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53885946CNA2WF40-350-D40350
44,940
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53885955CNA2WF50-400-D50400
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53885964CNA2WF63-15-D6315
51,370
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53885973CNA2WF63-15N-D6315
51,370
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53885982CNA2WL50-100-D50100
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53885991CNA2WL50-100JN-D50100
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする