曜日別特売

ロック付シリンダ CNGBA

ロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMCロック付シリンダ CNGBA - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション内容量1個
全23種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53886016CNGBA20-100-D20100(-) M5×0.8
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886025CNGBA20-125-D20125(-) M5×0.8
34,430
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886034CNGBA20-150-D20150(-) M5×0.8
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886043CNGBA20-250-D20250(-) M5×0.8
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886052CNGBA20-50-D2050(-) M5×0.8
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886061CNGBA25-100-D25100(-) M5×0.8
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886077CNGBA25-25-D2525(-) M5×0.8
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886086CNGBA25-350-D25350(-) M5×0.8
37,840
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886095CNGBA32-100-D32100(-) Rc
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886104CNGBA32-125-D32125(-) Rc
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886113CNGBA32-200-D32200(-) Rc
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886122CNGBA32-32-D3232(-) Rc
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886131CNGBA32-330-D32330(-) Rc
38,340
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886147CNGBA32-350-D32350(-) Rc
38,340
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886156CNGBA32-400-D32400(-) Rc
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886165CNGBA32-450-D32450(-) Rc
39,440
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886174CNGBA40-175-D40175(-) Rc
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886183CNGBA40-235-D40235(-) Rc
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886192CNGBA40-350-D40350(-) Rc
43,010
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886201CNGBA40-400-D40400(-) Rc
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886217CNGBA40-430-D40430(-) Rc
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886226CNGBA40-600-D40600(-) Rc
46,860
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886235CNGBA40-700-D40700(-) Rc
48,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする