曜日別特売

ロック付シリンダ CNGFN

ロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMCロック付シリンダ CNGFN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53886567CNGFN20-100-D20100
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886576CNGFN20-20-D2020
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886585CNGFN20-250-D20250
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886594CNGFN20-50-D2050
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886603CNGFN25-125-D25125
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886612CNGFN25-165-D25165
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886621CNGFN32-165-D32165
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886637CNGFN32-175-D32175
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886646CNGFN32-230-D32230
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886655CNGFN40-200-D40200
39,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886664CNGFN40-220-D40220
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886673CNGFN40-300-D40300
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886682CNGFN40-650-D40650
46,530
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886691CNGFN40-70-D4070
37,680
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886707CNGFN40-750-D40750
48,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886716CNGFN40-80-D4080
38,060
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする