ロック付シリンダ CNGLN

ロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMCロック付シリンダ CNGLN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53886917CNGLN20-50-D2050
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886926CNGLN25-100-D25100
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886935CNGLN25-150-D25150
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886944CNGLN25-175-D25175
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886953CNGLN25-250-D25250
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886962CNGLN32-200-D32200
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886971CNGLN32-250-D32250
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886987CNGLN32-450-D32450
37,950
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886996CNGLN40-280-D40280
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887005CNGLN40-400-D40400
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887014CNGLN40-500-D40500
44,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887023CNGLN40-550-D40550
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887032CNGLN40-600-D40600
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887041CNGLN40-700J-D40700
58,520
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする