SMC
ロック付シリンダ CNGTN
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53887145
CNGTN25-125-D
CADデータダウンロード
25
125
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887154
CNGTN25-200-D
CADデータダウンロード
25
200
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887163
CNGTN25-300-D
CADデータダウンロード
25
300
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887172
CNGTN32-125-D
CADデータダウンロード
32
125
¥
33,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887181
CNGTN32-400-D
CADデータダウンロード
32
400
¥
37,020
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887197
CNGTN32-75-D
CADデータダウンロード
32
75
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887206
CNGTN40-250-D
CADデータダウンロード
40
250
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887215
CNGTN40-400-D
CADデータダウンロード
40
400
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください