曜日別特売

ロック付シリンダ CNGUN

ロック付シリンダ CNGUN - SMCロック付シリンダ CNGUN - SMCロック付シリンダ CNGUN - SMCロック付シリンダ CNGUN - SMCロック付シリンダ CNGUN - SMCロック付シリンダ CNGUN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53887224CNGUN25-85-D2585
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887233CNGUN32-300-D32300
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887242CNGUN32-75-D3275
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887251CNGUN40-300-D40300
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887267CNGUN40-30-D4030
36,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53887276CNGUN40-450-D40450
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする