ロック付シリンダ CNSC1

ロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMCロック付シリンダ CNSC1 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53887443CNSC125-175J-D125(-) Rc175
162,860
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887452CNSC125-225J-D125(-) Rc225
166,050
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887461CNSC125-250-D125(-) Rc250
159,230
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887477CNSC125-640-D125(-) Rc640
180,020
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887486CNSC125TN-1000-D125(TN) NPT1000
193,880
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887495CNSC125TN-100-D125(TN) NPT100
152,300
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887504CNSC125TN-125-D125(TN) NPT125
154,610
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887513CNSC125TN-150-D125(TN) NPT150
154,610
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887522CNSC125TN-175-D125(TN) NPT175
156,920
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887531CNSC125TN-200-D125(TN) NPT200
156,920
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887547CNSC125TN-250-D125(TN) NPT250
159,230
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887556CNSC125TN-300-D125(TN) NPT300
161,540
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887565CNSC125TN-350-D125(TN) NPT350
163,850
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887574CNSC125TN-400-D125(TN) NPT400
166,160
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887583CNSC125TN-450-D125(TN) NPT450
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887592CNSC125TN-500-D125(TN) NPT500
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887601CNSC125TN-600-D125(TN) NPT600
175,400
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887617CNSC125TN-700-D125(TN) NPT700
180,020
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887626CNSC125TN-75-D125(TN) NPT75
152,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887635CNSC125TN-800-D125(TN) NPT800
184,640
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887644CNSC125TN-900-D125(TN) NPT900
189,260
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887653CNSC140-250-D140(-) Rc250
189,640
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53887662CNSC140TN-1000-D140(TN) NPT1000
227,590
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887671CNSC140TN-100-D140(TN) NPT100
182,050
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887687CNSC140TN-125-D140(TN) NPT125
184,580
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887696CNSC140TN-150-D140(TN) NPT150
184,580
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887705CNSC140TN-175-D140(TN) NPT175
187,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887714CNSC140TN-200-D140(TN) NPT200
187,110
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887723CNSC140TN-250-D140(TN) NPT250
189,640
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887732CNSC140TN-300-D140(TN) NPT300
192,170
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887741CNSC140TN-350-D140(TN) NPT350
194,700
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887757CNSC140TN-400-D140(TN) NPT400
197,230
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887766CNSC140TN-450-D140(TN) NPT450
202,290
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887775CNSC140TN-500-D140(TN) NPT500
202,290
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887784CNSC140TN-600-D140(TN) NPT600
207,350
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887793CNSC140TN-700-D140(TN) NPT700
212,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887802CNSC140TN-800-D140(TN) NPT800
217,470
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887811CNSC140TN-900-D140(TN) NPT900
222,530
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887827CNSC160-100-D160(-) Rc100
221,820
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887836CNSC160TN-1000-D160(TN) NPT1000
275,280
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887845CNSC160TN-100-D160(TN) NPT100
221,820
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887854CNSC160TN-125-D160(TN) NPT125
224,790
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887863CNSC160TN-150-D160(TN) NPT150
224,790
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887872CNSC160TN-175-D160(TN) NPT175
227,760
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887881CNSC160TN-200-D160(TN) NPT200
227,760
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887897CNSC160TN-250-D160(TN) NPT250
230,730
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887906CNSC160TN-300-D160(TN) NPT300
233,700
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887915CNSC160TN-350-D160(TN) NPT350
236,670
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887924CNSC160TN-400-D160(TN) NPT400
239,640
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53887933CNSC160TN-450-D160(TN) NPT450
245,580
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする