SMC
ロック付シリンダ CNSFF
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53889175
CNSFF125-1000-D
CADデータダウンロード
125
1000
¥
193,880
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889184
CNSFF140-1000-D
CADデータダウンロード
140
1000
¥
227,590
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53889193
CNSFF140-800-D
CADデータダウンロード
140
800
¥
217,470
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください