ロック付シリンダ CNST1

ロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMCロック付シリンダ CNST1 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53890076CNST125-300J-D125(-) Rc300
172,650
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890085CNST125-300K-D125(-) Rc300
175,620
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890094CNST125TN-1000-D125(TN) NPT1000
197,290
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890103CNST125TN-100-D125(TN) NPT100
155,710
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890112CNST125TN-125-D125(TN) NPT125
158,020
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890121CNST125TN-150-D125(TN) NPT150
158,020
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890137CNST125TN-175-D125(TN) NPT175
160,330
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890146CNST125TN-200-D125(TN) NPT200
160,330
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890155CNST125TN-250-D125(TN) NPT250
162,640
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890164CNST125TN-350-D125(TN) NPT350
167,260
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53890173CNST125TN-450-D125(TN) NPT450
174,190
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890182CNST125TN-700-D125(TN) NPT700
183,430
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890191CNST125TN-800-D125(TN) NPT800
188,050
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890207CNST125TN-900-D125(TN) NPT900
192,670
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890216CNST140-300J-D140(-) Rc300
203,610
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53890225CNST140TN-1000-D140(TN) NPT1000
231,330
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890234CNST140TN-100-D140(TN) NPT100
185,790
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53890243CNST140TN-125-D140(TN) NPT125
188,320
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890252CNST140TN-150-D140(TN) NPT150
188,320
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53890261CNST140TN-175-D140(TN) NPT175
190,850
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890277CNST140TN-300-D140(TN) NPT300
195,910
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890286CNST140TN-350-D140(TN) NPT350
198,440
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890295CNST140TN-450-D140(TN) NPT450
206,030
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890304CNST140TN-700-D140(TN) NPT700
216,150
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890313CNST140TN-800-D140(TN) NPT800
221,210
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890322CNST140TN-900-D140(TN) NPT900
226,270
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890331CNST160-1000J-D160(-) Rc1000
302,340
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890347CNST160-125-D160(-) Rc125
229,520
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890356CNST160-175-D160(-) Rc175
232,490
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890365CNST160TN-1000-D160(TN) NPT1000
280,010
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890374CNST160TN-100-D160(TN) NPT100
226,550
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890383CNST160TN-125-D160(TN) NPT125
229,520
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890392CNST160TN-150-D160(TN) NPT150
229,520
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890401CNST160TN-175-D160(TN) NPT175
232,490
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890417CNST160TN-200-D160(TN) NPT200
232,490
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890426CNST160TN-250-D160(TN) NPT250
235,460
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890435CNST160TN-300-D160(TN) NPT300
238,430
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53890444CNST160TN-350-D160(TN) NPT350
241,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890453CNST160TN-400-D160(TN) NPT400
244,370
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890462CNST160TN-450-D160(TN) NPT450
250,310
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890471CNST160TN-600-D160(TN) NPT600
256,250
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890487CNST160TN-700-D160(TN) NPT700
262,190
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890496CNST160TN-800-D160(TN) NPT800
268,130
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53890505CNST160TN-900-D160(TN) NPT900
274,070
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする