曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズA2

薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53895956CQ2A20-10DC-XB1320複動片ロッド10
5,390
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53895965CQ2A20-10DC-XC620複動片ロッド10
5,340
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
53895974CQ2A20-10DM-XB620複動片ロッド10
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53895983CQ2A20-10D-X27120複動片ロッド10
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53895992CQ2A20-10D-XB620複動片ロッド10
5,280
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896001CQ2A20-10D-XB720複動片ロッド10
5,340
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896017CQ2A20-10D-XC620複動片ロッド10
4,460
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896026CQ2A20-10SM-X27120単動押出し形10
5,890
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896035CQ2A20-15DC-X27120複動片ロッド15
6,820
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896044CQ2A20-15DC-XB1320複動片ロッド15
5,780
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896053CQ2A20-15DC-XB920複動片ロッド15
5,780
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896062CQ2A20-15DM-XB1320複動片ロッド15
5,170
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896071CQ2A20-15DM-XB620複動片ロッド15
5,940
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896087CQ2A20-15DM-XC620複動片ロッド15
5,120
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896096CQ2A20-15DM-XC920複動片ロッド15
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896105CQ2A20-15D-XB620複動片ロッド15
5,670
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896114CQ2A20-15D-XC620複動片ロッド15
4,840
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896123CQ2A20-1TM20(T) 単動 : 引込み1
4,350
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896132CQ2A20-20DCM-XC620複動片ロッド20
6,440
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896141CQ2A20-20DC-XC620複動片ロッド20
6,160
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896157CQ2A20-20DM-XB1320複動片ロッド20
5,610
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896166CQ2A20-20DM-XB620複動片ロッド20
6,380
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896175CQ2A20-20DM-XC620複動片ロッド20
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896193CQ2A20-20D-XB620複動片ロッド20
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53896202CQ2A20-20D-XC620複動片ロッド20
5,280
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896211CQ2A20-23DM-XB1020複動片ロッド23
5,610
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896227CQ2A20-25DCM-XC620複動片ロッド25
6,600
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896236CQ2A20-25DC-XB920複動片ロッド25
6,380
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896245CQ2A20-25DFCM-XC620複動片ロッド25
6,600
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896254CQ2A20-25DF-XB620複動片ロッド25
6,270
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896263CQ2A20-25DM-X138120複動片ロッド25
2,970
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896272CQ2A20-25DM-XB620複動片ロッド25
6,550
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896281CQ2A20-25D-XB620複動片ロッド25
6,270
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896297CQ2A20-25D-XB920複動片ロッド25
5,500
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896306CQ2A20-25D-XC620複動片ロッド25
5,450
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896315CQ2A20-26D-XB1020複動片ロッド26
5,450
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896324CQ2A20-2DM-XC620複動片ロッド2
4,460
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896333CQ2A20-30DCM-XC620複動片ロッド30
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896342CQ2A20-30DM-XB1320複動片ロッド30
5,890
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896351CQ2A20-30DM-XB620複動片ロッド30
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896367CQ2A20-30DM-XC920複動片ロッド30
9,190
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896376CQ2A20-30D-X27120複動片ロッド30
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896385CQ2A20-30D-XB620複動片ロッド30
6,380
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896394CQ2A20-30D-XC620複動片ロッド30
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896403CQ2A20-30D-XC920複動片ロッド30
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896412CQ2A20-35DM-XB1320複動片ロッド35
6,380
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896421CQ2A20-35DM-XB620複動片ロッド35
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53896437CQ2A20-35D-XB620複動片ロッド35
6,880
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896446CQ2A20-35D-XB720複動片ロッド35
7,210
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
53896455CQ2A20-35D-XB920複動片ロッド35
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする