曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズA3

薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
全219種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
219種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53897575CQ2A32-100DCZ-XC6複動片ロッド100
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53897584CQ2A32-100DFZ複動片ロッド100
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897593CQ2A32-100DMZ-XB6複動片ロッド100
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897602CQ2A32-100DMZ-XC6複動片ロッド100
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897611CQ2A32-100DZ-XB6複動片ロッド100
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897627CQ2A32-100DZ-XB7複動片ロッド100
14,910
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897636CQ2A32-100DZ-XC6複動片ロッド100
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897645CQ2A32-105DCZ-XB10複動片ロッド105
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897654CQ2A32-108DCMZ複動片ロッド108
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897663CQ2A32-108DCMZ-XB10複動片ロッド108
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897672CQ2A32-10DCMZ-XC6複動片ロッド10
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897681CQ2A32-10DCZ-XC6複動片ロッド10
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897697CQ2A32-10DMZ-XB6複動片ロッド10
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53897706CQ2A32-10DZ-X271複動片ロッド10
8,090
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897715CQ2A32-10DZ-XB6複動片ロッド10
7,870
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897724CQ2A32-10DZ-XB7複動片ロッド10
7,590
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897733CQ2A32-10DZ-XB9複動片ロッド10
6,490
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897742CQ2A32-10DZ-XC6複動片ロッド10
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897751CQ2A32-10TFZ(T) 単動 : 引込み10
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897767CQ2A32-110DCZ-XB10複動片ロッド110
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897776CQ2A32-115DCMZ複動片ロッド115
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897785CQ2A32-120DCMZ-XB10複動片ロッド120
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897794CQ2A32-120DCZ-XB10複動片ロッド120
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897803CQ2A32-125DCZ-XC6複動片ロッド125
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897812CQ2A32-130DCMZ複動片ロッド130
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897821CQ2A32-130DCMZ-XB10複動片ロッド130
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897837CQ2A32-130DCZ-XB10複動片ロッド130
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897846CQ2A32-130DCZ-XC4複動片ロッド130
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897855CQ2A32-130DCZ-XC6複動片ロッド130
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897864CQ2A32-135DCMZ複動片ロッド135
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897873CQ2A32-145DCMZ複動片ロッド145
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897882CQ2A32-150DCMZ-X271複動片ロッド150
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897891CQ2A32-150DCMZ-XC4複動片ロッド150
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897907CQ2A32-150DCMZ-XC6複動片ロッド150
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897916CQ2A32-150DCZ-XC4複動片ロッド150
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897925CQ2A32-150DZ-X525複動片ロッド150
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897934CQ2A32-155DCMZ-XB10複動片ロッド155
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897943CQ2A32-15DCZ-XC35複動片ロッド15
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897952CQ2A32-15DMZ-XB6複動片ロッド15
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897961CQ2A32-15DMZ-XC6複動片ロッド15
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897977CQ2A32-15DMZ-XC9複動片ロッド15
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53897986CQ2A32-15DZ-XB6複動片ロッド15
8,420
7,698
8,468(税込)
当日出荷
53897995CQ2A32-15DZ-XC6複動片ロッド15
8,970
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898004CQ2A32-160DCMZ複動片ロッド160
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898013CQ2A32-160DCMZ-XB10複動片ロッド160
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898022CQ2A32-170DCMZ複動片ロッド170
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898031CQ2A32-175DCMZ-X271複動片ロッド175
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898047CQ2A32-175DCMZ-XC6複動片ロッド175
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898056CQ2A32-175DCZ-XC4複動片ロッド175
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53898065CQ2A32-180DCMZ-XB10複動片ロッド180
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする