曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズA6

薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53903927CQ2A63-100DMZ-XB6100
24,48022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53903936CQ2A63-100DMZ-XC35100
23,16020,980
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53903945CQ2A63-100DMZ-XC36100
25,36022,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53903954CQ2A63-100DMZ-XC4100
26,18023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53903963CQ2A63-100DMZ-XC6100
25,25022,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53903972CQ2A63-100DZ-X271100
23,76021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53903981CQ2A63-100DZ-XB6100
23,98021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53903997CQ2A63-100DZ-XC6100
24,31022,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904006CQ2A63-105DCZ-XB10105
22,55019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904015CQ2A63-10DFCZ10
14,36013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904024CQ2A63-10DFZ-XB610
15,79014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904033CQ2A63-10DMZ-XB610
16,28014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
53904042CQ2A63-10DZ-XB610
15,79014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904051CQ2A63-10DZ-XC810
22,83019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904067CQ2A63-115DCMZ-XB10115
23,05019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904076CQ2A63-115DCZ-XB10115
22,55019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904085CQ2A63-11DFCMZ11
15,18013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904094CQ2A63-120DCMZ-XB10120
23,05019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904103CQ2A63-120DCZ-XB10120
22,55019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904112CQ2A63-122DCZ122
22,55019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904121CQ2A63-125DCMZ-X271125
27,06024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904137CQ2A63-125DCMZ-XC4125
27,89025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904146CQ2A63-125DCMZ-XC6125
28,55025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904155CQ2A63-125DCZ-X271125
26,57024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904164CQ2A63-125DCZ-XC4125
27,39024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904173CQ2A63-125DCZ-XC6125
27,67025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904182CQ2A63-125DMZ-X525125
43,62039,980
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904191CQ2A63-135DCZ-XB10135
22,77019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904207CQ2A63-140DCZ140
22,77019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904216CQ2A63-150DCMZ-XC4150
28,11025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904225CQ2A63-150DCMZ-XC6150
28,77025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904234CQ2A63-150DCZ-X271150
26,79024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904243CQ2A63-150DCZ-XC6150
27,89025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904252CQ2A63-159DCMZ159
23,54021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904261CQ2A63-15DMZ-XB615
16,61015,980
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904277CQ2A63-15DMZ-XC615
17,55015,980
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904286CQ2A63-15DZ-XB615
16,12014,980
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
残り3点です
53904295CQ2A63-15DZ-XC3515
14,96013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904304CQ2A63-15DZ-XC415
17,99016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904313CQ2A63-15DZ-XC815
23,49021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904322CQ2A63-175DCMZ-XC4175
28,38025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904331CQ2A63-175DCMZ-XC6175
29,04026,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904347CQ2A63-175DCZ-XC4175
27,89024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904356CQ2A63-180DCMZ-XB10180
23,71021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904365CQ2A63-195DCZ-XB10195
23,21019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904374CQ2A63-200DCMZ-XC4200
28,55025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904383CQ2A63-200DCMZ-XC6200
29,21026,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904392CQ2A63-200DCZ-X271200
27,23024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904401CQ2A63-200DCZ-XC6200
28,33025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53904417CQ2A63-20DFZ20
13,37011,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする