曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズAH

薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズAH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全26種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53906465CQ2AH100-100DMZ100100
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906474CQ2AH100-100DZ100100
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906492CQ2AH100-15DMZ10015
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906501CQ2AH100-15DZ10015
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906517CQ2AH100-175DMZ-XB11100175
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906526CQ2AH100-300DMZ-XB11100300
48,510
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906535CQ2AH20-50D2050
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906544CQ2AH32-30DZ3230
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906553CQ2AH32-50DMZ3250
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906562CQ2AH40-100DZ40100
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906571CQ2AH40-150DMZ-XB1140150
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906587CQ2AH40-150DZ-XB1140150
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906596CQ2AH40-25DZ4025
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906605CQ2AH40-50DZ4050
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906614CQ2AH40-75DZ4075
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906623CQ2AH50-125DMZ-XB1150125
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906632CQ2AH50-150DZ-XB1150150
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906641CQ2AH50-250DMZ-XB1150250
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906657CQ2AH50-40DZ5040
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906666CQ2AH63-150DZ-XB1163150
23,710
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906675CQ2AH80-100DMZ80100
26,950
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906684CQ2AH80-10DZ8010
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906693CQ2AH80-125DMZ-XB1180125
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906702CQ2AH80-75DMZ8075
25,080
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906711CQ2AH80-75DZ8075
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53906483CQ2AH100-150DMZ-XB11100150
38,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする