曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズB16

薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53910753CQ2B160-100DCZ160--複動片ロッド
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53910762CQ2B160-10DCMZ160--複動片ロッド
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910787CQ2B160-125DCMZ160--複動片ロッド
55,720
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910796CQ2B160-135DCZ160--複動片ロッド
55,550
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910805CQ2B160-15DCZ160--複動片ロッド
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910814CQ2B160-168DCZ-XB10160--複動片ロッド
57,040
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910832CQ2B160-200DCZ-X271160--複動片ロッド
72,710
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910841CQ2B160-225DCMZ160--複動片ロッド
61,820
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910857CQ2B160-230DCMZ-XB10160--複動片ロッド
61,820
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910866CQ2B160-250DCZ160--複動片ロッド
60,120
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910875CQ2B160-25DCMZ-XB10160--複動片ロッド
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910884CQ2B160-25DCZ-XB10160--複動片ロッド
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910893CQ2B160-270DCMZ160--複動片ロッド
63,860
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910902CQ2B160-300DCMZ160--複動片ロッド
63,860
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910911CQ2B160-45DCZ160--複動片ロッド
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910936CQ2B160-60DCMZ-X271160--複動片ロッド
66,220
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910945CQ2B160-65DCZ-XB10160--複動片ロッド
50,380
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910954CQ2B160-80DCMZ160--複動片ロッド
54,180
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910963CQ2B160-80DCZ-XB10160--複動片ロッド
52,470
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910972CQ2B160-85DCMZ160--複動片ロッド
54,180
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910981CQ2B160TF-10DCZ160--複動片ロッド
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53910997CQ2B160TF-150DCZ160--複動片ロッド
55,550
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911006CQ2B160TF-50DCZ160--複動片ロッド
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911015CQ2B160TN-100DCMZ160--複動片ロッド
54,180
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911024CQ2B160TN-20DCMZ160--複動片ロッド
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911033CQ2B160TN-30DCZ160--複動片ロッド
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911042CQ2B16-10+10DM-XC11161010複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911051CQ2B16-10+20DCM-XC10162010複動片ロッド
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911067CQ2B16-10+20DC-XC10162010複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911076CQ2B16-10+5DCM-XC1016510複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911085CQ2B16-10+5DM-XC1116510複動片ロッド
12,710
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911094CQ2B16-10+5D-XC1116510複動片ロッド
12,430
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911103CQ2B16-10DCM-X27116--複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911112CQ2B16-10DCM-XC616--複動片ロッド
5,010
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911121CQ2B16-10DC-X27116--複動片ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911137CQ2B16-10DC-XB1316--複動片ロッド
4,790
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911146CQ2B16-10DC-XB916--複動片ロッド
4,790
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911155CQ2B16-10DF-XB616--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911164CQ2B16-10DM-X27116--複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911173CQ2B16-10DM-XB1316--複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911182CQ2B16-10DM-XB616--複動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911191CQ2B16-10DM-XC616--複動片ロッド
4,130
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911207CQ2B16-10DM-XC816--複動片ロッド
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911216CQ2B16-10D-X27116--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911225CQ2B16-10D-XB1316--複動片ロッド
3,910
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911234CQ2B16-10D-XB616--複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
53911243CQ2B16-10D-XB716--複動片ロッド
4,570
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911252CQ2B16-10D-XB916--複動片ロッド
3,910
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911261CQ2B16-10D-XC616--複動片ロッド
3,850
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
53911277CQ2B16-10D-XC816--複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする