曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズB20

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストローク
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53912476CQ2B200-10DCMZ200---複動片ロッド
66,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912485CQ2B200-125DCMZ200---複動片ロッド
79,370
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912494CQ2B200-130DCMZ-XB10200---複動片ロッド
81,240
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912503CQ2B200-150DCZ200---複動片ロッド
79,530
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912512CQ2B200-15DCMZ200---複動片ロッド
68,200
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912521CQ2B200-180DCZ200---複動片ロッド
83,270
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912537CQ2B200-200DCMZ200---複動片ロッド
84,980
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912546CQ2B200-215DCZ200---複動片ロッド
86,960
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912555CQ2B200-215DCZ-XB10200---複動片ロッド
86,960
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912564CQ2B200-250DCMZ200---複動片ロッド
88,660
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912573CQ2B200-250DCZ200---複動片ロッド
86,960
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912591CQ2B200-PS-----
4,730
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912607CQ2B200TF-10DCZ200---複動片ロッド
64,790
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912616CQ2B200TF-150DCZ200---複動片ロッド
79,530
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53912625CQ2B200TN-200DCMZ200---複動片ロッド
84,980
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912634CQ2B20-10+0DM-XC112010-0複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912643CQ2B20-10+20DC-XC112010-20複動片ロッド
17,440
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912652CQ2B20-10+20D-XC102010-20複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912661CQ2B20-10+20D-XC112010-20複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912677CQ2B20-10+30D-XC102010-30複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912686CQ2B20-100DM-X52520---複動片ロッド
26,180
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912695CQ2B20-10DCM-X20220---複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912704CQ2B20-10DCM-XC620---複動片ロッド
5,610
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912713CQ2B20-10DC-X20320---複動片ロッド
5,230
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912722CQ2B20-10DC-X27120---複動片ロッド
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912731CQ2B20-10DC-XB1320---複動片ロッド
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912747CQ2B20-10DC-XB920---複動片ロッド
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912756CQ2B20-10DC-XC420---複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912765CQ2B20-10DFC-XB1320---複動片ロッド
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912774CQ2B20-10DF-XC3620---複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912783CQ2B20-10D-L20---複動片ロッド
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53912792CQ2B20-10DM-X27120---複動片ロッド
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912801CQ2B20-10DM-XB620---複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53912817CQ2B20-10DM-XB920---複動片ロッド
4,790
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912826CQ2B20-10DM-XC420---複動片ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912835CQ2B20-10DM-XC620---複動片ロッド
4,730
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912844CQ2B20-10DM-XC820---複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912853CQ2B20-10DM-XC920---複動片ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912862CQ2B20-10D-X20320---複動片ロッド
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912871CQ2B20-10D-X27120---複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912887CQ2B20-10D-XB1320---複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912896CQ2B20-10D-XB620---複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
53912905CQ2B20-10D-XB720---複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912914CQ2B20-10D-XB920---複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912923CQ2B20-10D-XC3620---複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912932CQ2B20-10D-XC420---複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912941CQ2B20-10D-XC620---複動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912957CQ2B20-10D-XC820---複動片ロッド
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53912966CQ2B20-10D-XC920---複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
53912975CQ2B20-10SM-X27120---単動押出し形
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする