曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズB32

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
484件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53918304CQ2B32-10+0DCMZ-XC1132100-複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918313CQ2B32-10+0DCZ-XC1132100-複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918322CQ2B32-10+0DMZ-XC1132100-複動片ロッド
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918331CQ2B32-10+0DZ-XC1132100-複動片ロッド
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918347CQ2B32-10+10DCMZ-XC11321010-複動片ロッド
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918356CQ2B32-10+10DCZ-XC11321010-複動片ロッド
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918374CQ2B32-10+10DMZ-XC10321010-複動片ロッド
17,550
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918383CQ2B32-10+10DMZ-XC11321010-複動片ロッド
19,910
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918392CQ2B32-10+10DZ-XC11321010-複動片ロッド
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918401CQ2B32-10+13DMZ-XC11321013-複動片ロッド
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918435CQ2B32-10+20DZ-XC11321020-複動片ロッド
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918444CQ2B32-10+30DZ-XC11321030-複動片ロッド
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918453CQ2B32-10+35DCZ-XC11321035-複動片ロッド
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918462CQ2B32-10+35DMZ-XC11321035-複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918471CQ2B32-10+35DZ-XC11321035-複動片ロッド
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918487CQ2B32-10+3DMZ-XC1132103-複動片ロッド
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918496CQ2B32-10+40DCMZ-XC10321040-複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918505CQ2B32-10+40DCZ-XC11321040-複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918523CQ2B32-10+40DZ-XC11321040-複動片ロッド
21,070
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918532CQ2B32-10+50DZ-XC10321050-複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918541CQ2B32-10+5DCMZ-XC1132105-複動片ロッド
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918557CQ2B32-10+5DMZ-XC1132105-複動片ロッド
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918575CQ2B32-10+5DZ-XC1132105-複動片ロッド
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918602CQ2B32-100+100DZ-M9BW-XC1032100100-複動片ロッド
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918636CQ2B32-100DCMZ-XC432---複動片ロッド
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918645CQ2B32-100DCZ-X27132---複動片ロッド
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918654CQ2B32-100DCZ-XC432---複動片ロッド
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918663CQ2B32-100DCZ-XC632---複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918672CQ2B32-100DMZ-XC432---複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918681CQ2B32-100DMZ-XC632---複動片ロッド
14,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918697CQ2B32-100DMZ-XC832---複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918706CQ2B32-100DZ-X20232---複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918715CQ2B32-100DZ-X27132---複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918724CQ2B32-100DZ-XB632---複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918733CQ2B32-100DZ-XB732---複動片ロッド
14,910
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918742CQ2B32-100DZ-XB932---複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918751CQ2B32-100DZ-XC432---複動片ロッド
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918767CQ2B32-100DZ-XC632---複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918776CQ2B32-100DZ-XC832---複動片ロッド
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918785CQ2B32-100DZ-XC9232---複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918794CQ2B32-10DCMZ-X20232---複動片ロッド
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918803CQ2B32-10DCMZ-X27132---複動片ロッド
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918812CQ2B32-10DCMZ-XC632---複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918821CQ2B32-10DCZ-X20232---複動片ロッド
7,260
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
53918837CQ2B32-10DCZ-X20332---複動片ロッド
7,260
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918846CQ2B32-10DCZ-XB1332---複動片ロッド
7,540
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918855CQ2B32-10DCZ-XB932---複動片ロッド
7,540
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918864CQ2B32-10DFCMZ32---複動片ロッド
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918873CQ2B32-10DFCZ-XC3632---複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
53918882CQ2B32-10DMZ-X20232---複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする