薄形シリンダ CQ2シリーズB32F

薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53923134CQ2B32F-100DCZ複動片ロッド100
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923143CQ2B32F-10TMZ(T) 単動 : 引込み10
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923152CQ2B32F-15DCMZ複動片ロッド15
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923161CQ2B32F-45DZ複動片ロッド45
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923177CQ2B32F-5DZ-XC6複動片ロッド5
8,860
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923186CQ2B32F-60DZ複動片ロッド60
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923195CQ2B32F-60DZ-XB10複動片ロッド60
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923204CQ2B32F-75DCMZ複動片ロッド75
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923213CQ2B32F-75DMZ複動片ロッド75
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53923222CQ2B32F-80DZ複動片ロッド80
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする