曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズB32T

薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32T - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53923511CQ2B32TF-100DZ-複動片ロッド100
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923527CQ2B32TF-10DCZ-複動片ロッド10
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923536CQ2B32TF-10DMZ-複動片ロッド10
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923545CQ2B32TF-10DZ-複動片ロッド10
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923554CQ2B32TF-10SZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923563CQ2B32TF-15DZ-複動片ロッド15
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923572CQ2B32TF-20DCZ-複動片ロッド20
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923581CQ2B32TF-20DZ-複動片ロッド20
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923597CQ2B32TF-20DZ-XB6-複動片ロッド20
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923606CQ2B32TF-20DZ-XC6-複動片ロッド20
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923615CQ2B32TF-25DCZ-複動片ロッド25
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923624CQ2B32TF-25DZ-複動片ロッド25
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923633CQ2B32TF-30DMZ-複動片ロッド30
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923642CQ2B32TF-30DZ-複動片ロッド30
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923651CQ2B32TF-35DZ-複動片ロッド35
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923667CQ2B32TF-40DMZ-複動片ロッド40
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923676CQ2B32TF-40DZ-複動片ロッド40
8,030
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923685CQ2B32TF-50DZ-複動片ロッド50
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923694CQ2B32TF-50DZ-XC35-複動片ロッド50
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923703CQ2B32TF-60DMZ-複動片ロッド60
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923712CQ2B32TF-75DCMZ-複動片ロッド75
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923721CQ2B32TF-75DCZ-複動片ロッド75
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923737CQ2B32TF-75DZ-複動片ロッド75
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923746CQ2B32TF-90DZ-XB10-複動片ロッド90
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923755CQ2B32TN-100DMZ-複動片ロッド100
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923764CQ2B32TN-10TZ-(T) 単動 : 引込み10
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923773CQ2B32TN-20DZ-複動片ロッド20
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923782CQ2B32TN-25DCZ-複動片ロッド25
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923791CQ2B32TN-30DZ-複動片ロッド30
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923807CQ2B32TN-40DMZ-複動片ロッド40
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923816CQ2B32TN-40DZ-複動片ロッド40
8,030
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
53923825CQ2B32TN-75DCMZ-複動片ロッド75
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする