薄形シリンダ CQ2シリーズD3

薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53941106CQ2D32-100DMZ-XB6-複動片ロッド100
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941115CQ2D32-10DMZ-XB6-複動片ロッド10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941124CQ2D32-10DMZ-XC26-複動片ロッド10
8,140
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941133CQ2D32-10DZ-XB6-複動片ロッド10
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941142CQ2D32-110DCZ-複動片ロッド110
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941151CQ2D32-110DCZ-XB10-複動片ロッド110
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941167CQ2D32-125DCZ-複動片ロッド125
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941176CQ2D32-15DMZ-XB6-複動片ロッド15
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941185CQ2D32-15DMZ-XC26-複動片ロッド15
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941194CQ2D32-15DZ-XB6-複動片ロッド15
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941203CQ2D32-160DCMZ-複動片ロッド160
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941212CQ2D32-175DCMZ-複動片ロッド175
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941221CQ2D32-175DCZ-複動片ロッド175
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941237CQ2D32-20DCMZ-XC35-複動片ロッド20
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941246CQ2D32-20DMZ-XB6-複動片ロッド20
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941255CQ2D32-20DMZ-XC26-複動片ロッド20
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941264CQ2D32-20DZ-XB6-複動片ロッド20
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941273CQ2D32-20DZ-XC27-複動片ロッド20
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941282CQ2D32-24DMZ-複動片ロッド24
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941291CQ2D32-250DCMZ-複動片ロッド250
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941307CQ2D32-250DCZ-XC6-複動片ロッド250
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941316CQ2D32-25DMZ-XB6-複動片ロッド25
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941325CQ2D32-25DMZ-XC26-複動片ロッド25
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941334CQ2D32-25DZ-XC6-複動片ロッド25
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941343CQ2D32-29DCMZ-複動片ロッド29
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941352CQ2D32-300DCMZ-複動片ロッド300
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941361CQ2D32-30DCZ-XC26-複動片ロッド30
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941377CQ2D32-30DCZ-XC6-複動片ロッド30
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941386CQ2D32-30DMZ-XB6-複動片ロッド30
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941395CQ2D32-30DMZ-XC27-複動片ロッド30
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941404CQ2D32-30DMZ-XC6-複動片ロッド30
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941413CQ2D32-30DMZ-XC92-複動片ロッド30
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941422CQ2D32-38DZ-複動片ロッド38
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941431CQ2D32-40DMZ-XC26-複動片ロッド40
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941447CQ2D32-40DZ-XB6-複動片ロッド40
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53941456CQ2D32-50DCZ-X271-複動片ロッド50
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941465CQ2D32-50DCZ-XC27-複動片ロッド50
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941474CQ2D32-50DMZ-XB6-複動片ロッド50
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941483CQ2D32-50DMZ-XC26-複動片ロッド50
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941492CQ2D32-50DMZ-XC6-複動片ロッド50
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941501CQ2D32-50DZ-XC27-複動片ロッド50
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941517CQ2D32-50DZ-XC6-複動片ロッド50
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941526CQ2D32-5DZ-XB6-複動片ロッド5
8,690
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941535CQ2D32-5SZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53941544CQ2D32-63DCMZ-複動片ロッド63
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941553CQ2D32-65DMZ-複動片ロッド65
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941562CQ2D32-75DCZ-XC6-複動片ロッド75
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941571CQ2D32-75DMZ-XB6-複動片ロッド75
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941587CQ2D32-75DZ-XB6-複動片ロッド75
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53941596CQ2D32-80DCMZ-XB10-複動片ロッド80
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする