曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズDH

薄形シリンダ CQ2シリーズDH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53946706CQ2DH20-20D2020(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Mねじ
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946715CQ2DH40-30DMZ4030(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946724CQ2DH40-50DMZ4050(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946733CQ2DH50-30DMZ5030(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946742CQ2DH50-40DMZ5040(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946751CQ2DH63-40DMZ6340(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする