曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズDS

薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズDS - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全24種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53946767CQ2DS100-100DCMZ1001:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ100
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946776CQ2DS100-10DCMZ1001:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ10
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946785CQ2DS100-40DCMZ1001:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ40
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946794CQ2DS100-50DCMZ-XC261001:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ50
36,190
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946803CQ2DS32-25DCMZ321:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ25
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53946812CQ2DS32-35DCZ321:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)35
10,180
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946821CQ2DS32-40DCMZ321:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ40
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946837CQ2DS32-40DCZ321:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53946846CQ2DS32-50DCZ321:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946855CQ2DS32-65DCMZ321:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ65
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946864CQ2DS32-75DCMZ321:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ75
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946873CQ2DS40-20DCMZ401:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ20
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946882CQ2DS50-30DCMZ501:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ30
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946891CQ2DS50-40DCZ501:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946907CQ2DS50-60DCZ501:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)60
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946916CQ2DS50-70DCMZ501:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ70
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946925CQ2DS50-75DCZ-XC6501:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)75
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946934CQ2DS63-30DCZ631:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)30
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946943CQ2DS63-35DCMZ631:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ35
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946952CQ2DS63-75DCMZ631:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ75
23,380
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946961CQ2DS80-20DCMZ801:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ20
26,130
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946977CQ2DS80-40DCMZ801:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ40
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946986CQ2DS80-75DCZ801:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)75
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53946995CQ2DS80-80DCMZ801:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ80
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする