曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズF2

薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947327CQ2F20-15DM-XB62015
6,880
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947336CQ2F20-20DF2020
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947345CQ2F20-20D-XB62020
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947354CQ2F20-25D-XB62025
7,210
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947363CQ2F20-30DM-XB62030
7,590
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947372CQ2F20-30D-XB62030
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947381CQ2F20-50D-XB62050
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947397CQ2F20-5D-XB6205
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947406CQ2F20-5D-XC6205
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947415CQ2F25-16D2516
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947424CQ2F25-20DCM-XC62520
8,140
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947433CQ2F25-25DM-X2712525
8,690
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947442CQ2F25-25D-XB92525
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947451CQ2F25-30D-XB62530
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947467CQ2F25-35DM-XB62535
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947476CQ2F25-3DCM253
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947485CQ2F25-40DF2540
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947494CQ2F25-50DM-XB62550
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947503CQ2F25-5D-XB6255
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする