曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズF4

薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ポートねじの種類
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947887CQ2F40-100DCZ-XC6-複動片ロッド(-) Rc100(C) ラバークッション付
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947896CQ2F40-100DMZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc100(M) ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947905CQ2F40-10TMZ-(T) 単動 : 引込み(-) Rc10(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947914CQ2F40-110DCMZ-XB10-複動片ロッド(-) Rc110(M) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947923CQ2F40-15DMZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc15(M) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947932CQ2F40-180DCMZ-複動片ロッド(-) Rc180(M) ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947941CQ2F40-20DCMZ-複動片ロッド(-) Rc20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947957CQ2F40-20DMZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc20(M) ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947966CQ2F40-220DCMZ-複動片ロッド(-) Rc220(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947975CQ2F40-225DCMZ-XB10-複動片ロッド(-) Rc225(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947984CQ2F40-25DZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53947993CQ2F40-40DCZ-複動片ロッド(-) Rc40(C) ラバークッション付
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948002CQ2F40-40DMZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc40(M) ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948011CQ2F40-55DMZ-複動片ロッド(-) Rc55(M) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948027CQ2F40-55DZ-複動片ロッド(-) Rc55(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948036CQ2F40-60DZ-複動片ロッド(-) Rc60(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948045CQ2F40-60DZ-XB10-複動片ロッド(-) Rc60(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948054CQ2F40-60DZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc60(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948063CQ2F40-6DZ-XB10-複動片ロッド(-) Rc6(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,800
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948072CQ2F40-6SMZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(S) 単動 : 押出し(-) Rc6(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948081CQ2F40-75DMZ-XB6-複動片ロッド(-) Rc75(M) ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948097CQ2F40-75DMZ-XC4-複動片ロッド(-) Rc75(M) ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948106CQ2F40-80DMZ-複動片ロッド(-) Rc80(M) ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948115CQ2F40F-10SMZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形10(M) ロッド先端おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948124CQ2F40F-50DMZ-複動片ロッド(F) ワンタッチ管継手内蔵形50(M) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948133CQ2F40F-55DZ-複動片ロッド(F) ワンタッチ管継手内蔵形55(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948142CQ2F40R-100DMZ-複動片ロッド(-) Rc100(M) ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948151CQ2F40R-10DZ-複動片ロッド(-) Rc10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948167CQ2F40R-25DMZ-複動片ロッド(-) Rc25(M) ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948176CQ2F40R-50DMZ-複動片ロッド(-) Rc50(M) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948185CQ2F40R-5DMZ-複動片ロッド(-) Rc5(M) ロッド先端おねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948194CQ2F40R-75DMZ-複動片ロッド(-) Rc75(M) ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948203CQ2F40V-10DZ-複動片ロッド(-) Rc10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,470
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948212CQ2F40V-15DZ-複動片ロッド(-) Rc15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948221CQ2F40V-20DZ-複動片ロッド(-) Rc20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする