薄形シリンダ CQ2シリーズF5

薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズF5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
全45種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948237CQ2F50-100DCZ-XC6-複動片ロッド100
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948246CQ2F50-100DMZ-XC4-複動片ロッド100
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948255CQ2F50-100DZ-XB13-複動片ロッド100
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948264CQ2F50-100DZ-XB6-複動片ロッド100
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948273CQ2F50-10DZ-XB6-複動片ロッド10
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948282CQ2F50-115DCMZ-複動片ロッド115
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948291CQ2F50-150DCMZ-X271-複動片ロッド150
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948307CQ2F50-155DCMZ-複動片ロッド155
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948316CQ2F50-20DCZ-複動片ロッド20
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948325CQ2F50-20SFZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し20
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948334CQ2F50-20TMZ-X271-単動引込み形20
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948343CQ2F50-20TZ-(T) 単動 : 引込み20
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948352CQ2F50-226DCMZ-複動片ロッド226
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948361CQ2F50-226DCMZ-XB10-複動片ロッド226
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948377CQ2F50-230DCMZ-複動片ロッド230
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948386CQ2F50-25DCZ-複動片ロッド25
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948395CQ2F50-25DZ-XB6-複動片ロッド25
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948404CQ2F50-260DCMZ-複動片ロッド260
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948413CQ2F50-40DMZ-XC35-複動片ロッド40
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948422CQ2F50-40DZ-XB6-複動片ロッド40
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948431CQ2F50-50DMZ-XB6-複動片ロッド50
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948447CQ2F50-50DZ-XB6-複動片ロッド50
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948456CQ2F50-52DMZ-複動片ロッド52
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948465CQ2F50-55DCMZ-複動片ロッド55
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948474CQ2F50-60DZ-XB6-複動片ロッド60
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948483CQ2F50-70DMZ-XB10-複動片ロッド70
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948492CQ2F50-70DZ-XB6-複動片ロッド70
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948501CQ2F50-75DCZ-複動片ロッド75
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948517CQ2F50-75DMZ-XB6-複動片ロッド75
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948526CQ2F50-75DMZ-XC35-複動片ロッド75
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948535CQ2F50-80DZ-XB6-複動片ロッド80
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948544CQ2F50-85DMZ-XB10-複動片ロッド85
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948553CQ2F50-85DMZ-XB6-複動片ロッド85
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948562CQ2F50-90DCMZ-複動片ロッド90
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948571CQ2F50-90DZ-XB6-複動片ロッド90
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948587CQ2F50-95DMZ-複動片ロッド95
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948596CQ2F50-95DMZ-XB10-複動片ロッド95
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948605CQ2F50-95DZ-XB6-複動片ロッド95
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948614CQ2F50R-10DZ-複動片ロッド10
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948623CQ2F50R-20DMZ-複動片ロッド20
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948632CQ2F50R-25DZ-XC6-複動片ロッド25
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948641CQ2F50R-75DZ-複動片ロッド75
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948657CQ2F50TF-15DZ-複動片ロッド15
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948666CQ2F50TF-30DMZ-複動片ロッド30
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53948675CQ2F50V-10DZ-複動片ロッド10
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする