曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズFS

薄形シリンダ CQ2シリーズFS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズFS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズFS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズFS - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズFS - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53949262CQ2FS100-100DCMZ1001001:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949271CQ2FS63-50DCMZ63501:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949287CQ2FS63-80DCZ63801:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949296CQ2FS80-30DCZ80301:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
26,130
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949305CQ2FS80-50DCMZ80501:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする