薄形シリンダ CQ2シリーズG2

薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53949621CQ2G20-15D-XC620(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949637CQ2G20-20D-XB620(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949646CQ2G20-50D-XB620(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53949655CQ2G25-15D-XB625(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949664CQ2G25-25D-XC625(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949673CQ2G25-30DM-XB625(M) ロッド先端おねじ30
8,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949682CQ2G25-30D-XB625(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949691CQ2G25-35DM-XB625(M) ロッド先端おねじ35
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
53949707CQ2G25-50DC-XB1325(C) ラバークッション付50
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする