曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズG5

薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズG5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53950267CQ2G50-100DMZ-XB6-複動片ロッド100
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950276CQ2G50-100DZ-XB6-複動片ロッド100
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950285CQ2G50-10DCMZ-複動片ロッド10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950294CQ2G50-10SMZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53950303CQ2G50-10TZ-(T) 単動 : 引込み10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950312CQ2G50-110DCZ-複動片ロッド110
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950321CQ2G50-140DCZ-複動片ロッド140
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950337CQ2G50-150DCMZ-XC4-複動片ロッド150
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950346CQ2G50-150DCZ-XC6-複動片ロッド150
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950355CQ2G50-15DMZ-XC6-複動片ロッド15
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950364CQ2G50-165DCZ-複動片ロッド165
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950373CQ2G50-170DCZ-複動片ロッド170
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950382CQ2G50-20DMZ-X271-複動片ロッド20
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950391CQ2G50-210DCZ-複動片ロッド210
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950407CQ2G50-210DCZ-XB10-複動片ロッド210
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950416CQ2G50-25DCZ-複動片ロッド25
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950425CQ2G50-25DMZ-XB6-複動片ロッド25
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950434CQ2G50-25DZ-XC35-複動片ロッド25
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950443CQ2G50-300DCZ-複動片ロッド300
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950452CQ2G50-40DCZ-複動片ロッド40
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950461CQ2G50-50DMZ-X271-複動片ロッド50
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950477CQ2G50-50DMZ-XB6-複動片ロッド50
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950486CQ2G50-50DZ-XB6-複動片ロッド50
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950495CQ2G50-55DMZ-複動片ロッド55
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950504CQ2G50-80DZ-XB6-複動片ロッド80
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950513CQ2G50-85DMZ-複動片ロッド85
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950522CQ2G50-85DZ-複動片ロッド85
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950531CQ2G50-85DZ-XB10-複動片ロッド85
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950547CQ2G50-85DZ-XB6-複動片ロッド85
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950556CQ2G50-90DCZ-複動片ロッド90
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950565CQ2G50F-20DCZ-複動片ロッド20
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950574CQ2G50R-10DZ-複動片ロッド10
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950583CQ2G50R-35DZ-複動片ロッド35
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950592CQ2G50TF-50DCMZ-複動片ロッド50
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950601CQ2G50TN-25DMZ-複動片ロッド25
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950617CQ2G50V-10DZ-複動片ロッド10
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53950626CQ2G50V-25DZ-複動片ロッド25
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする