曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズKD

薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKD - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952787CQ2KD40-100DMZ40100(M) ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952796CQ2KD40-40DMZ4040(M) ロッド先端おねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53952805CQ2KD50-10DMZ5010(M) ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952814CQ2KD50-45DMZ5045(M) ロッド先端おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952823CQ2KD50-50DMZ5050(M) ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952832CQ2KD63-10DMZ6310(M) ロッド先端おねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952841CQ2KD63-30DZ6330(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952857CQ2KD63-75DZ6375(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする