曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズKF

薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952866CQ2KF40-40DZ4040(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952875CQ2KF40F-30DMZ4030(M) ロッド先端おねじ(F) ワンタッチ管継手内蔵形
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952884CQ2KF40F-50DZ4050(-) 標準(ロッド先端めねじ)(F) ワンタッチ管継手内蔵形
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952893CQ2KF50-20DMZ5020(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952902CQ2KF50-35DZ5035(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952911CQ2KF63-10DZ6310(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53952927CQ2KF63-30DZ6330(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952936CQ2KF63-75DMZ6375(M) ロッド先端おねじ(-) Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする