曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズL4

薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
全59種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53954914CQ2L40-100DZ-XB6複動片ロッド100
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954923CQ2L40-10DZ-XB6複動片ロッド10
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954932CQ2L40-10TMZ(T) 単動 : 引込み10
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954941CQ2L40-135DCZ複動片ロッド135
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954957CQ2L40-15DCMZ-XC6複動片ロッド15
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954966CQ2L40-15DMZ-XB6複動片ロッド15
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954975CQ2L40-15DZ-XB6複動片ロッド15
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954984CQ2L40-16DCMZ複動片ロッド16
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53954993CQ2L40-16DCMZ-XB10複動片ロッド16
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955002CQ2L40-18DZ複動片ロッド18
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955011CQ2L40-20DCMZ-XC6複動片ロッド20
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955027CQ2L40-25DMZ-X271複動片ロッド25
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955036CQ2L40-25DMZ-XC6複動片ロッド25
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955045CQ2L40-30DCZ-X271複動片ロッド30
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955054CQ2L40-30DZ-XB6複動片ロッド30
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955063CQ2L40-35DZ-XB6複動片ロッド35
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955072CQ2L40-40DCZ-XB13複動片ロッド40
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955081CQ2L40-50DCMZ-XC4複動片ロッド50
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955097CQ2L40-50DCZ-XC4複動片ロッド50
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955106CQ2L40-50DMZ-XB6複動片ロッド50
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955115CQ2L40-50DMZ-XC4複動片ロッド50
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955124CQ2L40-50DMZ-XC6複動片ロッド50
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955133CQ2L40-50DZ-XB6複動片ロッド50
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955142CQ2L40-50DZ-XC4複動片ロッド50
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955151CQ2L40-55DMZ複動片ロッド55
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955167CQ2L40-5DZ-XC4複動片ロッド5
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955176CQ2L40-5TZ(T) 単動 : 引込み5
8,470
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955185CQ2L40-60DZ複動片ロッド60
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53955194CQ2L40-60DZ-XB10複動片ロッド60
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955203CQ2L40-70DCMZ-XB10複動片ロッド70
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955212CQ2L40-70DZ-XB10複動片ロッド70
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955221CQ2L40-70DZ-XB6複動片ロッド70
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955237CQ2L40-75DCMZ-X271複動片ロッド75
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955246CQ2L40-75DMZ-X271複動片ロッド75
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955255CQ2L40-75DMZ-XB6複動片ロッド75
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955264CQ2L40-75DMZ-XC6複動片ロッド75
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955273CQ2L40-75DZ-XB6複動片ロッド75
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955282CQ2L40F-100DCMZ複動片ロッド100
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955291CQ2L40F-125DCMZ複動片ロッド125
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955307CQ2L40F-150DCMZ複動片ロッド150
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955316CQ2L40F-25DMZ複動片ロッド25
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955325CQ2L40F-30DMZ複動片ロッド30
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955334CQ2L40F-40DZ複動片ロッド40
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955343CQ2L40R-100DZ複動片ロッド100
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955352CQ2L40R-100DZ-XC6複動片ロッド100
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955377CQ2L40R-10DZ複動片ロッド10
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955386CQ2L40R-15DZ複動片ロッド15
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955395CQ2L40R-40DMZ複動片ロッド40
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955413CQ2L40R-70DZ-XC6複動片ロッド70
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53955422CQ2L40R-75DMZ複動片ロッド75
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする