曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズLH

薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズLH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53956603CQ2LH20-50DM20(M) ロッド先端おねじ(-) Mねじ50
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956612CQ2LH32-5DZ32(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Mねじ5
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956621CQ2LH40-20DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc20
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956637CQ2LH40-30DMZ40(M) ロッド先端おねじ(-) Rc30
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956646CQ2LH40-50DMZ40(M) ロッド先端おねじ(-) Rc50
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956655CQ2LH50-20DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc20
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956664CQ2LH50-25DMZ50(M) ロッド先端おねじ(-) Rc25
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956673CQ2LH50-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ(-) Rc50
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956682CQ2LH50-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc50
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956691CQ2LH63-20DZ63(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc20
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956707CQ2LH63-30DZ63(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc30
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53956716CQ2LH63-50DZ63(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc50
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする