曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズWBH

薄形シリンダ CQ2シリーズWBH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWBH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWBH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWBH - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWBH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53963357CQ2WBH100-50DZ100標準ストローク50
42,350
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963366CQ2WBH20-5D20-5
6,270
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963375CQ2WBH32-10DZ32-10
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963384CQ2WBH32-20DZ32-20
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963393CQ2WBH32-30DZ32-30
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする