曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズWF

薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド内容量1個
全30種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53963402CQ2WF100-100DMZ100100
54,670
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963411CQ2WF100-30DMZ10030
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963427CQ2WF100-40DMZ10040
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963436CQ2WF100-50DCMZ10050
55,110
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963445CQ2WF100-50DMZ10050
49,610
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963454CQ2WF100TN-50DMZ10050
49,610
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963463CQ2WF20-15D-X2352015
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963472CQ2WF20-15D-XC62015
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963481CQ2WF32-100DMZ32100
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963497CQ2WF32-20DMZ3220
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963506CQ2WF32-25DZ3225
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963515CQ2WF32-25DZ-XC63225
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963524CQ2WF32-30DMZ3230
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963533CQ2WF32-30DZ3230
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963542CQ2WF32-75DCMZ3275
17,490
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963551CQ2WF32F-40DMZ3240
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963567CQ2WF40-5DMZ405
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963576CQ2WF40-75DZ4075
16,010
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963585CQ2WF50-20DZ5020
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963594CQ2WF50-40DZ5040
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963603CQ2WF50-50DCZ5050
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963612CQ2WF50-75DCMZ5075
25,140
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963621CQ2WF63-100DCMZ63100
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963637CQ2WF63-15DZ-X2356315
22,220
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963646CQ2WF63-20DZ-X2356320
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963655CQ2WF63-40DCZ6340
28,160
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963664CQ2WF63-50DCMZ6350
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963673CQ2WF63-50DZ6350
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963682CQ2WF80-100DMZ80100
42,240
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963691CQ2WF80-15DCMZ8015
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする