曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズWL

薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWL - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド内容量1個
全59種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53963716CQ2WL100-10DMZ10010
42,790
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963725CQ2WL100-20DZ10020
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963734CQ2WL100TF-10DZ10010
39,710
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963743CQ2WL12-20DM-XB131220
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963752CQ2WL20-10DC-XB132010
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963761CQ2WL20-10DC-XC62010
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963777CQ2WL20-10D-XC62010
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963786CQ2WL25-20DM-XB92520
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963795CQ2WL25-20D-XB92520
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963804CQ2WL25-40D-X2352540
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963813CQ2WL25-50D-X2352550
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963822CQ2WL32-100DCZ32100
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963831CQ2WL32-100DMZ32100
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963847CQ2WL32-15DCZ3215
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963856CQ2WL32-25DCMZ3225
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963865CQ2WL32-25DCZ3225
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963874CQ2WL32-25DMZ3225
12,320
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963883CQ2WL32-40DCMZ3240
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963892CQ2WL32-40DCZ3240
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963901CQ2WL32-40DMZ3240
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963917CQ2WL32-40DZ3240
12,270
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53963926CQ2WL32-43DMZ-XB103243
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963935CQ2WL32-50DCZ-X2353250
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963944CQ2WL32-50DMZ3250
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963953CQ2WL32-5DCMZ325
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963962CQ2WL32-70DMZ3270
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963971CQ2WL32-75DCMZ3275
17,490
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963987CQ2WL32-75DMZ3275
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53963996CQ2WL32F-10DMZ3210
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964005CQ2WL32F-50DZ3250
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964014CQ2WL32TF-100DZ32100
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964023CQ2WL40-15DMZ4015
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964032CQ2WL40-20DMZ4020
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964041CQ2WL40-30DMZ4030
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964057CQ2WL40-40DCZ4040
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964066CQ2WL40-45DZ4045
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964075CQ2WL50-100DCMZ-XC650100
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964084CQ2WL50-15DZ5015
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964093CQ2WL50-20DMZ-XC45020
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964102CQ2WL50-25DCMZ5025
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964111CQ2WL50-30DCZ5030
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964127CQ2WL50-35DZ-X2355035
19,580
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964136CQ2WL50-40DMZ5040
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964145CQ2WL50-75DCMZ5075
25,140
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964154CQ2WL50F-100DZ50100
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964163CQ2WL63-100DZ63100
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964172CQ2WL63-40DMZ6340
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964181CQ2WL63-40DZ-X2356340
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964197CQ2WL63-45DMZ6345
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964206CQ2WL63-50DCMZ6350
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする