曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズXL

薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXL - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53965134CQ2XL100-40D10040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
39,160
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965143CQ2XL100-50D10050(-) 標準(ロッド先端めねじ)
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965152CQ2XL32-100DM32100(M) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965161CQ2XL32-20DM3220(M) ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965177CQ2XL32-80DC3280(C) ラバークッション付
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965186CQ2XL40-50DC4050(C) ラバークッション付
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965195CQ2XL50-50D5050(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965204CQ2XL63-50DM6350(M) ロッド先端おねじ
23,380
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965213CQ2XL80-50DCM8050(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
34,930
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする